RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869360

Raccordo dritto maschio conico non orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:869360
Rubix:999180200042986
EAN:3660338231049
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869360

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 869360


Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSP conica (R).
Pressione: da 0 a 15 bar
Per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Materialeottone placcato al nichel
2,85 IVA esclusa
/ Unità
3,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione