RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859149

Raccordo per tubo spiralato conico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859149
Rubix:170000000537424
EAN:3660338141843
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859149

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor1/8 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859149


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor1/8 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Materialeottone placcato al nichel
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione