50-1590-3129 1590 6/4-5/3

Raccordo passaparete

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:1590 6/4-5/3
Rubix:170000000469625
50-1590-3129 1590 6/4-5/3

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 50-1590-3129 1590 6/4-5/3


50-1590-3129 1590 6/4-5/3

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
Pressione40 bar
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio40 bar
Connessione 1tubo 6/4 (ø est. 6 mm)
Connessione 2tubo 5/3 (ø est. 5 mm)
Connessione6/4-5/3 + attacco filettato m10x1
Tipo di raccordo idraulicoraccordo passaparete (bulkhead union) a innesto rapido
Codice doganale74122000
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione