EO MALE STUD ELBOW WE10LR71

Parker Hannifin Raccordo per tubo di pressione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:WE10LR71
Rubix:999200100079467
EO MALE STUD ELBOW WE10LR71
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo per tubo di pressione
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD ELBOW WE10LR71


I raccordi in acciaio inox con crosta progressiva DPR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/4
Tipo di attacco 2: BSPT - Conico, maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT - Conico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8434, DIN 3852
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-I raccordi in acciaio e in acciaio inox hanno un'elevata resistenza alla corrosione di mezzi aggressivi e influenze ambientali. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN tubo-tubo per alta pressione possono essere utilizzati in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L).

Applicazioni

Idraulica mobile, Generazione di energia

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo per tubo di pressione
Diametro di filettatura (pollici)r 1/4 ''
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Diametro esterno del tubo10 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,33 IVA esclusa
/ Unità
54,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione