Riferimenti
Usag:246 3/8
Rubix:160000000339809
Produttore:U02460001
EAN:8010239013575


Riepilogo info tecniche
| Quadro di entrata | 3/8 '' |
|---|---|
| Quadro di uscita | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02460001 246 3/8 RIDUTTORE -E-
Torsione massima ammissibile 62 Nm - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x30 mm |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Quadro di entrata | 3/8 '' |
| Quadro di uscita | 1/4 '' |
| Dimensione dell'azionamento | 3/8 - 1/4 |
| Modello | 246 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore