49405079 (EX 67022503)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X 42,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Radial Shaft Seal

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:49405079
Rubix:999240228053815
Produttore:49405079
49405079 (EX 67022503)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X 42,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Dettagli del prodotto : 49405079 (EX 67022503)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 30,0X 42,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Punti di forza

•Standard design according to DIN 3760
With tension spring
With protective lip
Rubberized outer jacket
Sealing material: NBR, FKM
Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,88 IVA esclusa
/ Unità
8,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore