451206-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.POLIUR.INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.FF-100-SBL-SST-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451206
Rubix:160000000525195




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 173 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451206-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.POLIUR.INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.FF-100-SBL-SST-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 173 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole senza freno con supporto in acciaio inox |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (doppia corona di sfere, rotazione a doppia pista) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | rosso |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore