0771655190240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-B-N-RROC-V1-G3
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KWVE25-B-N-RROC-G3-V1
Rubix:170000000523034
Produttore:0771655190240

Documenti
Dettagli del prodotto : 0771655190240-SISTEMA LINEARE A SFERE KWVE25-B-N-RROC-V1-G3
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 83,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 70 mm |
| Altezza su guida | 31 mm |
| Dimensioni costruttive | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
