6700S MASCHERA A PIENO FACCIALE IN GOMMA SILICONICA MISURA PICCOLA 7100015974
Respiratori a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Serie 6000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:6700S
Rubix:999190300024388
Produttore:7100015974
EAN:04046719719808

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | maschera facciale completa |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6700S MASCHERA A PIENO FACCIALE IN GOMMA SILICONICA MISURA PICCOLA 7100015974
Per una protezione delle vie respiratorie leggera, semplice da usare e confortevole, scegli le maschere a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie 6000. Dotato di un'ampia lente in policarbonato conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della norma EN166:B, offre un'eccellente visibilità e un ampio campo visivo. Le serie 6000 sono realizzate con morbido materiale elastomerico che le rende comode da indossare. La bardatura a quattro cinghie consente una facile applicazione e rimozione quando si passa da aree sicure ad aree contaminate.
La serie 6000 offre protezione da gas, vapori e particolato ed è stata progettata con sistema di connessione a baionetta 3M™, in modo da poter collegare un'ampia gamma di filtri doppi e leggeri, a seconda delle esigenze individuali. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione.
La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione, qualora le parti dovessero usurarsi o danneggiarsi.
Le maschere a pieno facciale 3M™ serie 6000 sono dotate di un'ampia lente in policarbonato e di un facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M. La serie 6000 è leggera e presenta una valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensioni a quattro cinghie.
Punti di forza
Facciale morbido ed elastomerico per il comfort dell'utilizzatore;La bardatura a quattro cinghie è facile da applicare e rimuovere;La grande lente in policarbonato offre una buona visibilità ed è conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della EN166:B;La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione;Si connette a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze;Protezione da gas, vapori e particolato;Accessori e parti di ricambio ti aiutano a mantenere il giusto grado di comfort e protezione
Applicazioni
Uso in ambienti industriali pericolosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | maschera facciale completa |
| Materiale | silicone |
| Classe | 40011414 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione