SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE, GRANDE 7503 7000104178

Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000104178
Rubix:999200722019959
Produttore:7000104178
EAN:04046719790715
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE, GRANDE 7503 7000104178
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalesilicone
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE, GRANDE 7503 7000104178


Se desideri una soluzione pluriuso comoda da indossare, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 7500. Il facciale ha una morbida superficie di tenuta appositamente studiata pensando all'utilizzatore finale. La nostra Serie 7500 è dotata di valvola 3M™ Cool Flow™ che riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata. Inoltre, grazie alla bassa resistenza respiratoria, le semimaschere Serie 7500 sono comode da indossare e possono essere utilizzate per molte ore consecutive. La bardatura esclusiva si adatta bene alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti e il design estensibile opzionale della cinghia assicura stabilità e praticità. Grazie al design a doppio filtro il peso viene distribuito in modo uniforme, con un'ostruzione minima del campo visivo. Queste semimaschere proteggono da gas, vapori e particolato e il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, selezionabili in base alle tue specifiche esigenze. La Semimaschera riutilizzabile può essere usata con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, e si connette con tutti i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). Tre misure disponibili: piccola, media e grande. La Serie 7500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 7500 sono caratterizzate dal design a doppio filtro a baionetta che si adatta a numerosi filtri leggeri 3M. Le nostre maschere riutilizzabili della Serie 7500 sono dotate di valvola 3M™ Cool Flow™, una morbida superficie di tenuta confortevole e una bardatura esclusiva con cinghia estensibile opzionale.

Punti di forza

La morbida superficie di tenuta e la bassa resistenza respiratoria rendono queste semimaschere comode da indossare, anche a lungo;La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore, consentendo la fuoriuscita dell'aria calda espirata;Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo;Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri;Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato;Il design con bardatura esclusiva e cinghia estensibile opzionale assicura stabilità e praticità;Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze;Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Accessori e parti di ricambio ti aiutano a mantenere il giusto grado di comfort e protezione;Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Applicazioni

Uso in ambienti industriali pericolosi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio296,9 g
Grandezzal
Materiale principalesilicone
Tipologiamezza maschera
Materialesilicone
€ 41,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza