RESPIRATORE A PIENO FACCIALE FF-601 SMALL 7100236942
Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FM4S
Rubix:999220804032278
Produttore:7100236942
EAN:4054596826434

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | maschera facciale completa |
Documenti
Dettagli del prodotto : RESPIRATORE A PIENO FACCIALE FF-601 SMALL 7100236942
Per una maschera resistente che possa fungere da facciale per un respiratore elettroventilato o da maschera a filtro singolo a pressione negativa, utilizzare il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-601, taglia Small. Questa maschera S è compatibile con i sistemi elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E, 3M™ PF-600E+, PF-600E-ASB, nonché con i filtri 3M™ serie DT, inclusi i filtri per particolato, gas, vapori e combinati.
Il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-601, taglia Small offre comfort e facilità d'uso con un diaframma vocale protetto che agevola la comunicazione.
Durante l'uso, la visiera in policarbonato con rivestimento rigido fornisce protezione a occhi, viso e da graffi. La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
Certificazione CE secondo le norme EN 12942 Classe TM3 e EN 136 Classe 2.
Il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-601, taglia Small offre comfort e facilità d'uso con un diaframma vocale protetto che agevola la comunicazione.
Durante l'uso, la visiera in policarbonato con rivestimento rigido fornisce protezione a occhi, viso e da graffi. La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.
Certificazione CE secondo le norme EN 12942 Classe TM3 e EN 136 Classe 2.
Il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-601, taglia Small è la nostra maschera a pieno facciale progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Utilizzarla insieme ai sistemi elettroventilati o respiratori a pressione negativa 3M con i filtri 3M™ serie DT come protezione da numerosi rischi industriali.
Punti di forza
Utilizzabile come facciale per respiratore elettroventilato/maschera con filtro singolo pressione negativa;Progettato per fornire un buon campo visivo;Diaframma vocale protetto, progettato per una comunicazione migliore;Visiera in policarbonato per la protezione degli occhi e del viso
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | s |
|---|---|
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | maschera facciale completa |
| Materiale | silicone (facemask); tpe (maschera interna); epdm (imbracatura); policarbonato (visiera) |
| Classe | tm3 (en 12942); classe 2 (en 136) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione