SEMIMASCHERA F950 M/L-CE RESPIRATOR 1001558

Mezza maschera Mx/pf silicone 6801

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:1001558
Rubix:999220201000414
SEMIMASCHERA F950 M/L-CE RESPIRATOR 1001558

Riepilogo info tecniche

Grandezzam
Materiale principalesilicone
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA F950 M/L-CE RESPIRATOR 1001558


Modello di sicurezza, con pieghe orizzontali nella parte anteriore per mantenere una perfetta tenuta durante i movimenti del volto (soprattutto mentre si parla). Comfort eccezionale grazie al bordo in silicone extra morbido, a una linea più ampia e avvolgente, alla facile regolazione degli elastici e a una presa rapida. Infine, il sistema a doppio filtro laterale riduce la resistenza respiratoria migliorando il campo visivo (fornito senza cartuccia). Peso 217 g.
Norma: EN140:1998

Applicazioni

Per i settori aerospaziale, automobilistico, amministrativo, chimico e tessile.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzam
Materiale principalesilicone
Tipologiamezza maschera
Materialesilicone
42,35 IVA esclusa
/ Unità
51,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore