SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE IN TPE - CORPO S 7001 01

SEMIMASCHERA MOLDEX SERIE 7001

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Moldex:700101
Rubix:999231005001700
Produttore:700101
EAN:4019444007274
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE IN TPE - CORPO S 7001 01
Riepilogo info tecniche
Grandezzas
Materiale principalepolietilene
Tipologiamezza maschera
Documenti

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE IN TPE - CORPO S 7001 01


Le semimaschere della serie 7000 possono essere combinate con diversi filtri EasyLock® per gas e particolato, senza bisogno di adattatori o pre-filtri speciali. Per gli utenti, questo significa un elevato grado di flessibilità e semplicità di stoccaggio. Le maschere della Serie 7000 sono progettate per avere una manutenzione ridotta: il processo di pulizia è facile e veloce, così come il processo di sostituzione del ridotto numero di parti soggette a manutenzione. Grazie al design leggero e ai materiali morbidi, la Serie 7000 offre un elevato comfort di utilizzo. Una guarnizione facciale dal design anatomico assicura una vestibilità comoda e sicura. Il corpo della maschera, robusto e durevole, è realizzato in TPE resistente e disponibile in tre misure.

Punti di forza

- Corpo della maschera in TPE morbido, delicato sulla pelle e che offre una vestibilità comoda e sicura
- Leggera con ampio campo visivo
- Utilizzabile con i filtri EasyLock®
- I filtri sono facili da installare e da combinare - non sono necessari adattatori
- Facile manutenzione e pulizia grazie ai componenti facilmente accessibili
- Taglia Large
- Testata e certificata secondo EN 140:1998

Applicazioni

Protezione affidabile contro gas, vapori e particelle

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Materiale principalepolietilene
Tipologiamezza maschera
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,21 IVA esclusa
/ Unità
23,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione