HF-801SD 3M SEMIMASCHERA SECURE CLICK CON DIAFRAMMA FONICO TAGLIA S 7100172006

Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie HF‑800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:HF-801SD
Rubix:999191000102325
Produttore:7100172006
EAN:4054596591578
HF-801SD 3M SEMIMASCHERA SECURE CLICK CON DIAFRAMMA FONICO TAGLIA S 7100172006
Riepilogo info tecniche
Grandezzas
Materiale principalesintetico
Tipologiamezza maschera
Documenti

Dettagli del prodotto : HF-801SD 3M SEMIMASCHERA SECURE CLICK CON DIAFRAMMA FONICO TAGLIA S 7100172006


Il Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie HF 800 protegge da particolato e una vasta gamma di gas e vapori, se utilizzato con filtri e cartucce 3M™ Secure Click™ approvati. Disponibili in tre taglie, i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale che agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.Traspirabilità: facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo. Due cartucce a doppio flusso per respiratore si combinano per creare quattro flussi d'aria che semplificano la respirazione. Semplicità: la nuova serie 3M™ Secure Click™ è dotata di connessione cartuccia/filtro rapida ed intuitiva. Funziona proprio come una cintura di sicurezza. Per avere la certezza che filtri e cartucce siano montati correttamente, è sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a quando non si avverte un clic. Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato. Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa. Comfort: progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Il bordo di tenuta in silicone con ponte nasale flessibile (brevettato) fornisce una sensazione di maggiore morbidezza sul viso. Bardatura nucale di facile regolazione: per stringerla si tirano gli elastici, per allentarla si schiacciano le fibbie. La valvola di esalazione dirige l'aria calda e l'umidità verso il basso. Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata. Questo respiratore a semi-maschera può essere utilizzato con cartucce 3M™ Secure Click™ Serie D8000 e filtri D3000 e D7000 contro numerosi gas, vapori e polveri, in linea con gli standard EN. Particolato, gas e vapori pericolosi possono essere dannosi per la salute delle vie respiratorie. Il respiratore riutilizzabile a semimaschera 3M™ Secure Click™ riduce l'esposizione a molti contaminanti quando correttamente indossato e abbinato a filtri e cartucce 3M™ Secure Click™ approvati.
Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, il Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ HF-800 garantisce comfort senza compromessi. Tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale e sono disponibili in tre taglie: small, medium, and large.

Punti di forza

Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.;Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.;Il diaframma fonico agevola la comunicazione e la comprensione del parlato durante l'attività lavorativa;Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati;Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura;Progettato per un facile montaggio/smontaggio;Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata.

Applicazioni

Assemblaggio; Carteggiatura; Cesellatura; Chipping; Interventi fornace; Laboratori; Lavorazione a macchina; Molatura; Muratore; Pulizia; Pulizia di sostanze chimiche; Segatura; Verniciatura; Versamento/Colata

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Materiale principalesintetico
Tipologiamezza maschera
Mostra UNSPSC / ECL@SS
471,44 IVA esclusa
/ 10 Unità
575,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (3)