6503QL (L) FACCIALE A SEMIMASCHERA 7100018995

Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6500QL K6503QL

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:3M 6503QL E
Rubix:999190300025040
Produttore:7100018995
EAN:00051141563497
6503QL (L) FACCIALE A SEMIMASCHERA 7100018995
Riepilogo info tecniche
Grandezzal
Materiale principalesilicone
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6503QL (L) FACCIALE A SEMIMASCHERA 7100018995


Se desideri un respiratore che ti offra comfort anche in ambienti di lavoro difficili e sporchi, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ 6500QL. Le nostre semimaschere serie 6500QL sono resistenti, dotate di una struttura robusta e di un bordo di tenuta facciale stabile di silicone, morbido ma saldo. Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere le maschere facilmente quando passi da aree sicure ad aree contaminate. In questo modo non è necessario rimuovere l'elmetto o lo schermo facciale quando si abbassa o si solleva il respiratore. Il design a basso profilo delle semimaschere offre un campo visivo più ampio e una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. La bardatura regolabile migliora il comfort e si adatta correttamente alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti. ll connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri, offrendo protezione da gas, vapori e particolato. La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione, riducendo così gli accumuli di calore, e il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso per ridurre l'appannamento degli occhiali e degli schermi per saldatura e molatura. Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). La serie 6500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.

Punti di forza

Respiratore riutilizzabile progettato per ambienti di lavoro difficili e sporchi;Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato;Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere facilmente le semimaschere;Il bordo di tenuta facciale di silicone resistente assicura comfort, robustezza e stabilità e una guarnizione morbida, ma salda;Il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso;La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione e riduce gli accumuli di calore e umidità;Il design a basso profilo della semimaschera assicura un campo visivo più ampio;La bardatura regolabile offre una migliore vestibilità e un maggiore comfort;Utilizzabili con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Applicazioni

Uso in ambienti industriali pericolosi

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalesilicone
Tipologiamezza maschera
Materialesilicone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
377,60 IVA esclusa
/ 10 Unità
460,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

selezionare le varianti (3)