MASCHERA A PIENO FACCIALE FRONTALE RIUTILIZZABILEFF-602F, MEDIA, 4 PEZZI/CONFEZIONE 7100265074
Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie FF-600
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FF-602F
Rubix:999220804032367
Produttore:7100265074
EAN:04064035008956
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHERA A PIENO FACCIALE FRONTALE RIUTILIZZABILEFF-602F, MEDIA, 4 PEZZI/CONFEZIONE 7100265074
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-603F è dotata di una visiera panoramica progettata per prevenire la distorsione visiva e consente un campo visivo praticamente illimitato. Dotata di una porta del filtro anteriore, compatibile con i filtri 3M™, serie DT, l'FF-603F è adatta a un'ampia gamma di utenti e applicazioni. Si prega di notare che la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-603F, era precedentemente denominata Maschera a pieno facciale riutilizzabile Scott™ Vision 2.
Punti di forza
Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato;La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva;Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente;Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura;La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.;Il flusso d'aria direzionale della maschera interna aiuta a prevenire l'appannamento della visiera;La bardatura regolabile a 5 punti consente una vestibilità più su misura;Porta filtro frontale;Compatibile con i filtri 3M™ serie DT;Misura grande;Precedentemente denominata Scott™ Vision 2
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | maschera facciale completa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1188,35 IVA esclusa
/ 4 Unità
€ 1449,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione