RESPIRATORE RIUTILIZZABILE A PIENO FACCIALE FF-302, M/L LARGE 7100236989

Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:FM3L
Rubix:999220804032279
Produttore:7100236989
EAN:4054596824331
RESPIRATORE RIUTILIZZABILE A PIENO FACCIALE FF-302, M/L LARGE 7100236989

Riepilogo info tecniche

Grandezzam/l
Materiale principaleelastomero
Tipologiamaschera facciale completa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE RIUTILIZZABILE A PIENO FACCIALE FF-302, M/L LARGE 7100236989


Per una maschera resistente che possa fungere da facciale per un respiratore elettroventilato o da maschera a filtro singolo a pressione negativa, utilizzare il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-300-L. La maschera è compatibile con i sistemi elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E, 3M™ PF-602E+, PF-602E-ASB, nonché con i filtri 3M™ serie DT, inclusi i filtri per particolato, gas, vapori e combinati.

La visiera (in policarbonato o ad alta temperatura opzionale) offre un buon campo visivo e il diaframma vocale montato frontalmente migliora la comunicazione. Presenza di un'apertura contro il sudore nell'alloggiamento del mento che aiuta a fornire un maggior comfort durante i lunghi periodi di utilizzo.

La bardatura in gomma a cinque punti offre una vestibilità sicura e stabile, mentre il filtro laterale e la maschera interna trasparente garantiscono una buona visibilità verso il basso.

Certificazione CE secondo le norme EN 12942 Classe TM3 e EN 136 Classe 3.
Il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-302, M/L è la nostra maschera a pieno facciale multifunzione progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Utilizzarla insieme ai sistemi elettroventilati o respiratori a pressione negativa 3M con i filtri 3M™ serie DT come protezione da numerosi rischi industriali.

Punti di forza

Utilizzare come maschera con filtro singolo pressione negativa o come facciale respiratore per sistemi elettroventilati;L'apertura contro il sudore migliora il comfort nei lunghi periodi di uso;La visiera offre un buon campo visivo, disponibile in policarbonato o materiale per alte temperature.;Porta filtro lat. e masch. interna trasp. per migliore vis. in avanti/in basso;Non interferisce con diaframma vocale montato frontalmente per la comunicazione

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzam/l
Materiale principaleelastomero
Tipologiamaschera facciale completa
Materialehalo butyl elastomero; maschera interna in thermoplastic elastomer; visiera in policarbonato (o policarbonato hard-coated); fascetta in neoprene rubber.
Classeen 12942: (class tm3); en 136: class 3
187,38 IVA esclusa
/ Unità
228,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione