SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE TG. L 6300 7000146849
Kit semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 6300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:K6300
Rubix:999180300076107
Produttore:K6300
EAN:04046719375936

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | l |
|---|---|
| Materiale principale | elastomero |
| Tipologia | mezza maschera |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE TG. L 6300 7000146849
Se desideri una soluzione pluriuso economica e facile da usare, che richiede una manutenzione minima, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000. Le nostre semimaschere riutilizzabili sono progettate per offrire semplicità. Sono realizzate con un materiale elastomerico leggero e comodo da indossare anche durante i turni lunghi, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.
Proteggono da gas, vapori e particolato e sono dotate di un connettore a baionetta che si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze.
Il design a doppio filtro consente di distribuire uniformemente il peso su tutta la maschera. Il profilo basso ha un impatto minimo sul campo visivo e offre una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura.
Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).
La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
Tre misure disponibili: piccola, media e grande.
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Le nostre semimaschere riutilizzabili hanno un design a basso profilo e sono disponibili in tre misure.
Punti di forza
Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare;Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità;Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità;Materiale elastomerico leggero per il massimo comfort durante i turni di lavoro lunghi;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo;Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri;Protezione da gas, vapori e particolato;Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze;Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Tre misure disponibili: piccola, media e grande
Applicazioni
Protezione da vapori, gas e particolato nocivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 252,62 g |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | elastomero |
| Tipologia | mezza maschera |
| Materiale | elastomero termoplastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore