SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE TG. M 6200 7000146847

Kit semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 6300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:K6200
Rubix:160000000122292
Produttore:K6200
EAN:04046719375912
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE TG. M 6200 7000146847
Riepilogo info tecniche
Grandezzam
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE TG. M 6200 7000146847


Se desideri una soluzione pluriuso economica e facile da usare, che richiede una manutenzione minima, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000. Le nostre semimaschere riutilizzabili sono progettate per offrire semplicità. Sono realizzate con un materiale elastomerico leggero e comodo da indossare anche durante i turni lunghi, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Proteggono da gas, vapori e particolato e sono dotate di un connettore a baionetta che si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze. Il design a doppio filtro consente di distribuire uniformemente il peso su tutta la maschera. Il profilo basso ha un impatto minimo sul campo visivo e offre una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099). La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano. Tre misure disponibili: piccola, media e grande.
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità. Le nostre semimaschere riutilizzabili hanno un design a basso profilo e sono disponibili in tre misure.

Punti di forza

Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima ed è facile da usare;Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità;Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità;Materiale elastomerico leggero per il massimo comfort durante i turni di lavoro lunghi;Il design a basso profilo riduce al minimo l'interferenza con il campo visivo;Design a doppio filtro per una distribuzione uniforme del peso e una minima ostruzione del campo visivo;Il connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri;Protezione da gas, vapori e particolato;Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000 per andare incontro alle tue specifiche esigenze;Utilizzabile con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Tre misure disponibili: piccola, media e grande

Applicazioni

Protezione da vapori, gas e particolato nocivi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio247,625 g
Grandezzam
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Materialeelastomero termoplastico
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,55 IVA esclusa
/ Unità
27,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (3)