6502QL (M) FACCIALE A SEMIMASCHERA 7100018994
Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6500QL K6503QL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100018994
Rubix:999190300025110
Produttore:7100018994
EAN:0051141563480





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | mezza maschera |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6502QL (M) FACCIALE A SEMIMASCHERA 7100018994
Se desideri un respiratore che ti offra comfort anche in ambienti di lavoro difficili e sporchi, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ 6500QL. Le nostre semimaschere serie 6500QL sono resistenti, dotate di una struttura robusta e di un bordo di tenuta facciale stabile di silicone, morbido ma saldo.
Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere le maschere facilmente quando passi da aree sicure ad aree contaminate. In questo modo non è necessario rimuovere l'elmetto o lo schermo facciale quando si abbassa o si solleva il respiratore.
Il design a basso profilo delle semimaschere offre un campo visivo più ampio e una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura. La bardatura regolabile migliora il comfort e si adatta correttamente alla nostra protezione acustica e ai nostri elmetti.
ll connettore a baionetta si adatta a numerosi filtri, offrendo protezione da gas, vapori e particolato. La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione, riducendo così gli accumuli di calore, e il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso per ridurre l'appannamento degli occhiali e degli schermi per saldatura e molatura.
Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).
La serie 6500 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
La Semimaschera riutilizzabile 3M™ 6500QL è una scelta eccellente per proteggere la tua forza lavoro da determinati agenti inquinanti presenti nell'aria se utilizzata con filtri 3M approvati.
Punti di forza
Respiratore riutilizzabile progettato per ambienti di lavoro difficili e sporchi;Se utilizzata con il filtro a baionetta 3M più idoneo, protegge dai pericoli associati a gas, vapori e/o particolato;Il meccanismo di abbassamento ad aggancio rapido consente di indossare o rimuovere facilmente le semimaschere;Il bordo di tenuta facciale di silicone resistente assicura comfort, robustezza e stabilità e una guarnizione morbida, ma salda;Il coperchio della valvola di espirazione consente di dirigere il respiro e l'umidità verso il basso;La valvola 3M™ Cool Flow™ agevola la respirazione e riduce gli accumuli di calore e umidità;Il design a basso profilo della semimaschera assicura un campo visivo più ampio;La bardatura regolabile offre una migliore vestibilità e un maggiore comfort;Utilizzabili con i sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e flessibilità;Tre misure disponibili: piccola, media e grande
Applicazioni
Uso in ambienti industriali pericolosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 263,7 g |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | silicone |
| Tipologia | mezza maschera |
| Materiale | silicone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore