RESPIRATORE A SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILEHF-303, GRANDE, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265229

Respiratore a mezza maschera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100265229
Rubix:999220804032388
Produttore:7100265229
RESPIRATORE A SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILEHF-303, GRANDE, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265229

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Tipologiamezza maschera

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE A SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILEHF-303, GRANDE, 10 PEZZI/CONFEZIONE 7100265229


La semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-302 è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ Serie DT con filettatura DIN, la HF-302 offre protezione contro un'ampia gamma di rischi respiratori. La semimaschera riutilizzabile 3M™ HF-302 è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ Serie DT con filettatura DIN, la HF-302 offre protezione contro un'ampia gamma di rischi respiratori. Comoda per i luoghi di lavoro in cui si utilizzano diversi tipi di protezione respiratoria, la HF-302 condivide la gamma di filtri della Serie DT con il respiratore ad aria compressa 3M™ Serie PF-600 e con le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ Serie FF-300 e FF-600, riducendo al minimo il numero di tipi di filtri da tenere in magazzino.

Punti di forza

La guarnizione reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utilizzatore per favorire il comfort dell'utilizzatore
Il nasello consente una migliore integrazione con gli occhiali
Compatibile con i filtri 3M™ Serie DT
Meccanismo di controllo della tenuta: se premuto durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente indicando che è stata raggiunta una buona tenuta
Confortevole, durevole, a basso profilo e spesse cinghie elastiche con semplice chiusura posteriore
Taglia media
Pannello vocale integrato per una maggiore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
Valvola di espirazione rivolta verso il basso per ridurre l'appannamento degli occhiali
Precedentemente denominata Scott™ AVIVA 40

Applicazioni

Industria generale;Farmaceutica;Rimozione dell'amianto;Edilizia;Estrazione mineraria;Agricoltura;Orticoltura

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalepolipropilene
Tipologiamezza maschera
€ 392,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 479,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza