SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE ABE1P3 4277+ 7100113102
Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 4000+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100113102
Rubix:999191100015050
Produttore:7100113102
EAN:04054596256347

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | taglia unica |
|---|---|
| Materiale principale | elastomero |
| Tipologia | mezza maschera |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE ABE1P3 4277+ 7100113102
I respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una gamma di semimaschere semplici e pronte all'uso con filtri integrati. Il gruppo valvola migliorato contribuisce a ridurre la resistenza respiratoria, mentre la guarnizione facciale aderente, priva di silicone e testurizzata è morbida e confortevole da indossare. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
I Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una famiglia di respiratori di utilizzo immediato con cartuccia e filtri integrati. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione e il facciale morbido, privo di silicone, garantisce una tenuta al viso anallergica. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
Punti di forza
• Una nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort ancora maggiore.
• Struttura leggera e bilanciata
• I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione
• Facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
• Bardatura nucale ed elastici per il collo facili da regolare.
• La valvola di espirazione posizionata centralmente aiuta a ridurre il calore e l'umidità dell'aria espirata dall'interno del respiratore
• Disponibile in quattro versioni
• Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
Applicazioni
Lavorazione dei metalli - Lavorazione del legno
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | taglia unica |
|---|---|
| Materiale principale | elastomero |
| Tipologia | mezza maschera |
| Materiale | elastomero termoplastico |
| Classe | ffabe1p3 r d |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore