RESPIRATORE RIUTILIZZABILE A PIENO FACCIALE MEDIUM/LARGE FF-603 7100236885

Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie FF-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:FM4ML
Rubix:999220804032276
Produttore:7100236885
EAN:4054596824591
RESPIRATORE RIUTILIZZABILE A PIENO FACCIALE MEDIUM/LARGE FF-603 7100236885

Riepilogo info tecniche

Grandezzam/l
Materiale principalesilicone
Tipologiamaschera facciale completa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RESPIRATORE RIUTILIZZABILE A PIENO FACCIALE MEDIUM/LARGE FF-603 7100236885


Per una maschera resistente che possa fungere da facciale per un respiratore elettroventilato o da maschera a filtro singolo a pressione negativa, utilizzare il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-603, taglia Medium/Large. Questa maschera M/L è compatibile con i sistemi elettroventilati 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E, 3M™ PF-602E+, PF-602E-ASB, nonché con i filtri 3M™ serie DT, inclusi i filtri per particolato, gas, vapori e combinati.

Il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-603, taglia Medium/Large offre comfort e facilità d'uso con un diaframma vocale protetto che agevola la comunicazione.

Durante l'uso, la visiera in policarbonato con rivestimento rigido fornisce protezione a occhi, viso e da graffi. La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.

Certificazione CE secondo le norme EN 12942 Classe TM3 e EN 136 Classe 2.
Il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ FF-603, taglia Medium/Large è la nostra maschera a pieno facciale progettata per fornire una protezione durevole e confortevole da un'ampia gamma di pericoli per le vie respiratorie. Utilizzarla insieme ai sistemi elettroventilati o respiratori a pressione negativa 3M con i filtri 3M™ serie DT come protezione da numerosi rischi industriali.

Punti di forza

Utilizzabile come facciale per respiratore elettroventilato/maschera con filtro singolo pressione negativa;Progettato per fornire un buon campo visivo;Diaframma vocale protetto, progettato per una comunicazione migliore;Visiera in policarbonato per la protezione degli occhi e del viso

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzam/l
Materiale principalesilicone
Tipologiamaschera facciale completa
Materialesilicone (facemask); elastomero termoplastico (inner mask); epdm (head harness); policarbonato (visiera)
Classeen 136:1998 classe 2; en 12942:1998 + a2:2008 tm3
297,09 IVA esclusa
/ Unità
362,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione