MASCHERA VALUAIR TAGLIA L 1001574

Semimaschera Valuair 1001573

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Honeywell:1001574
Rubix:999200916009907
EAN:7312559005010
MASCHERA VALUAIR TAGLIA L 1001574
Riepilogo info tecniche
Grandezzal
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHERA VALUAIR TAGLIA L 1001574


Gonna ergonomica e morbida in elastomero termoplastico per un comfort e una vestibilità ottimali. Imbracatura a 4 punti per un buon posizionamento della maschera.
Norma EN140.

Punti di forza

"Click-fit" system for fixing filters for better protection.

Applicazioni

Construction: sandblasting, plastering, sawing, painting works. Mechanical industry, machining. Painting works: Dust protection in the workshops. Breeding and horticulture: preparation of spray mixes, application of insecticide/herbicide treatments.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Materialeelastomero termoplastico
Codice doganale90200000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,04 IVA esclusa
/ Unità
26,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (2)