SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE FORCE 8 TG. M BHT003-0L5-000

JSP FORCE 8 SEMIMASCHERA SENZA CARTUCCE - PICCOLA GRIGIO/ROSSA (SENZA FILTRI)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:BHT003-0L5-000
Rubix:999220201000472
EAN:5038428132442
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE FORCE 8 TG. M BHT003-0L5-000

Riepilogo info tecniche

Grandezzam
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE FORCE 8 TG. M BHT003-0L5-000


Semimaschera Force 8 con valvola Typhoon senza cartucce gemelleLa semimaschera Force 8 a cartucce gemelle con valvola Typhoon offre una bassa resistenza respiratoria superiore e un'imbracatura di sospensione a 4 punti con fibbie a sgancio rapido.
La maschera è realizzata in resistente gomma termoplastica e si adatta perfettamente alla maggior parte dei visi.
La maschera accetta l'intera gamma di filtri Force 8 a basso profilo, che le conferiscono la flessibilità necessaria per essere utilizzata in numerose applicazioni, fornendo una protezione filtrante contro il particolato, molti gas e vapori.
ComfortMaschera in gomma termoplastica durevole per una vestibilità superiore alla maggior parte delle forme del viso.
ImbracaturaSospensione a culla a 4 punti completamente regolabile per garantire una vestibilità efficace del viso.
CR2 RiflettenzaLe strisce riflettenti aumentano la visibilità in ambienti poco illuminati, per una maggiore sicurezza.
Valvola di espirazione TyphoonValvola di espirazione a bassa resistenza per una respirazione agevole, con una configurazione stabile della maschera.
Filtri ForceEfficaci filtri Force 8 disponibili con angolo di profilo basso per ridurre al minimo il disturbo visivo.
ConformitàConforme alle norme EN 140 (facciale), EN 14387:2004 (prestazioni dei filtri), EN 143:200 (prestazioni dei filtri).

Punti di forza

| Conforme alle norme EN 140 (facciale), EN 14387:2004 (prestazioni del filtro), EN 143:200 (prestazioni del filtro) | Maschera in gomma termoplastica resistente per un'aderenza superiore alla maggior parte dei visi | Riflettenza CR2 | Imbracatura a 4 punti di sospensione a culla

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzam
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Materialegomma termoplastica resistente
€ 14,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza