SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE A1P2 4251+ 7100113098

Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 4000+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100113098
Rubix:999190500036216
Produttore:7100113098
EAN:04054596256156
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE A1P2 4251+ 7100113098

Riepilogo info tecniche

Grandezzataglia unica
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE A1P2 4251+ 7100113098


I respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una gamma di semimaschere semplici e pronte all'uso con filtri integrati. Il gruppo valvola migliorato contribuisce a ridurre la resistenza respiratoria, mentre la guarnizione facciale aderente, priva di silicone e testurizzata è morbida e confortevole da indossare. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
I Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una famiglia di respiratori di utilizzo immediato con cartuccia e filtri integrati. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione e il facciale morbido, privo di silicone, garantisce una tenuta al viso anallergica. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.

Punti di forza


• Una nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort ancora maggiore.
• Struttura leggera e bilanciata
• I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione
• Facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
• Bardatura nucale ed elastici per il collo facili da regolare.
• La valvola di espirazione posizionata centralmente aiuta a ridurre il calore e l'umidità dell'aria espirata dall'interno del respiratore
• Disponibile in quattro versioni
• Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.

Applicazioni

Lavorazione dei metalli - Lavorazione del legno

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzataglia unica
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Materialeelastomero termoplastico
Classeffa1p2 r d
20,94 IVA esclusa
/ Unità
25,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore