MASCHERA A PIENO FACCIALE FRONTALE RIUTILIZZABILEFF-601F, PICCOLA, 4 PEZZI/CONFEZIONE 7100265075

Respiratore con maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Serie FF-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:FF-601F
Rubix:999220804032368
Produttore:7100265075
EAN:04064035009021
MASCHERA A PIENO FACCIALE FRONTALE RIUTILIZZABILEFF-601F, PICCOLA, 4 PEZZI/CONFEZIONE 7100265075

Riepilogo info tecniche

Grandezzas
Materiale principalesilicone
Tipologiamaschera facciale completa

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA A PIENO FACCIALE FRONTALE RIUTILIZZABILEFF-601F, PICCOLA, 4 PEZZI/CONFEZIONE 7100265075


La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-603F è dotata di una visiera panoramica progettata per prevenire la distorsione visiva e consente un campo visivo praticamente illimitato. Dotata di una porta del filtro anteriore, compatibile con i filtri 3M™, serie DT, l'FF-603F è adatta a un'ampia gamma di utenti e applicazioni. Si prega di notare che la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™, serie FF-603F, era precedentemente denominata Maschera a pieno facciale riutilizzabile Scott™ Vision 2.

Punti di forza

Visiera panoramica per consentire un campo visivo praticamente illimitato;La visiera è progettata per ridurre al minimo la distorsione visiva;Guarnizione facciale in gomma siliconica liquida morbida, altamente flessibile e conformabile per migliorare il comfort dell'utente;Guarnizione facciale ampia, progettata per ridurre al minimo i punti di pressione e fornire una tenuta efficace senza stringere eccessivamente la bardatura;La maschera interna in TPE con finitura opacizzata aiuta a prevenire i bagliori all'interno della visiera.;Il flusso d'aria direzionale della maschera interna aiuta a prevenire l'appannamento della visiera;La bardatura regolabile a 5 punti consente una vestibilità più su misura;Porta filtro frontale;Compatibile con i filtri 3M™ serie DT;Misura grande;Precedentemente denominata Scott™ Vision 2

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Materiale principalesilicone
Tipologiamaschera facciale completa
1188,35 IVA esclusa
/ 4 Unità
1449,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza