VENTOSA FC25P.4D.02AB 0106721

RICAMBI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0106721
Rubix:170000000512596
Produttore:106721
VENTOSA FC25P.4D.02AB 0106721
Riepilogo info tecniche
Materialepoliuretano (pu50)
Diametro25 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA FC25P.4D.02AB 0106721


Le coppe di aspirazione DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare le rigorose esigenze dell'industria automobilistica. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiera in uno stampo da pressa. La forma leggermente convessa e le alette interne garantiscono una buona presa e il bordo rinforzato ne aumenta considerevolmente la durata. Disponibile anche in versione ovale per oggetti allungati.
VENTOSA Serie:FC Diametro:25 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Adatte per sollevare oggetti piccoli e parti strette, nonché superfici leggermente bombate, piane e oleose, ad esempio quelle riscontrate nella movimentazione di lamiere d'acciaio nei processi di pressatura. Grazie all'elevato coefficiente d'attrito del materiale in gomma, le coppe di aspirazione possono resistere a forze elevate durante rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici oleose. Le coppe di aspirazione sono dotate di alette che impediscono che oggetti sottili vengano deformati. Le coppe di aspirazione DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che combina l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia alcuna traccia sugli oggetti manipolati.

Applicazioni

Assemblaggio di componenti di rivestimento esterno e interno

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano (pu50)
Diametro25 mm
Formapiatto
Tipologiafc
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,69 IVA esclusa
/ Unità
17,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione