Riferimenti
SMC:ZP3-035US
Rubix:999221025050556
Produttore:01126468
EAN:3618036469547

Riepilogo info tecniche
| Materiale | gomma siliconica |
|---|---|
| Diametro | 3,5 mm |
| Forma | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01126468-ARTICOLO ZP3-035US
Pad a soffietto
•Pad Sizes: Ø 1.5 - Ø 16 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Gomma siliconica, Gomma poliuretanica, FKM, NBR conduttivo, Gomma siliconica conduttiva
•Adattatori per pad migliorati
•Ampia selezione di tubazioni.
Pad Diameter: 3.5mm
Pad Type: U (Piatto)
Material: S (Gomma siliconica)
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Gomma siliconica, Gomma poliuretanica, FKM, NBR conduttivo, Gomma siliconica conduttiva
•Adattatori per pad migliorati
•Ampia selezione di tubazioni.
Pad Diameter: 3.5mm
Pad Type: U (Piatto)
Material: S (Gomma siliconica)
Punti di forza
•Ventosa per impieghi gravosi
Pezzo di ricambio
Diametri pad da 40mm a 125mm
Cinque materiali diversi disponibili
Pezzo di ricambio
Diametri pad da 40mm a 125mm
Cinque materiali diversi disponibili
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | gomma siliconica |
|---|---|
| Diametro | 3,5 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | pad compatto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione