CALOTTA S.B30-2SF50.XXX.00 0200407
Ventose a soffietto B Silicone FCM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0200407
Rubix:170000000513579
Produttore:02.00.407



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA S.B30-2SF50.XXX.00 0200407
Le ventose a soffietto in silicone Piab, approvate dalla Food and Drug Administration/EU, sono progettate per una movimentazione sicura e igienica in applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili. Realizzate in silicone di alta qualità e conformi, queste ventose offrono una flessibilità eccezionale e una presa delicata. Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza e le forme irregolari, garantendo prestazioni affidabili ed efficienti. Ideali per l'automazione, garantiscono una movimentazione duratura, resistente agli agenti chimici e priva di contaminazioni in ambienti regolamentati.
Punti di forza
Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Consentono di compensare differenze di altezza.
Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie
Applicazioni
Contatto diretto con alimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | senza raccordi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione