00061395-ARTICOLO ZP80HBS

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP80HBS
Rubix:999221025035925
Produttore:ZP80HBS
EAN:3618036457025
00061395-ARTICOLO ZP80HBS

Riepilogo info tecniche

Materialegomma di silicone
Diametro80 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00061395-ARTICOLO ZP80HBS


Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZPHB, unità ventosa, soffietto grande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x85x37 mm
Peso113 g
Materialegomma di silicone
Diametro80 mm
Formarotondo
Tipologiacuscinetto a soffietto grande
Paese d'origineJP
28,65 IVA esclusa
/ Unità
34,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione