VENTOSA F50-2.30.05AB 0101767

Ventose piane F Nitrile-PVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101767
Rubix:170000000512277
Produttore:0101767
VENTOSA F50-2.30.05AB 0101767

Riepilogo info tecniche

Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro50 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA F50-2.30.05AB 0101767


Le ventose piatte Piab in Nitrile-PVC sono progettate per una movimentazione robusta e affidabile dei materiali in ambienti industriali difficili. La miscela nitrile-PVC garantisce una movimentazione priva di aloni e un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il loro design piatto garantisce una presa sicura sulle superfici lisce, rendendole ideali per le applicazioni automotive e manifatturiere.
VENTOSA Serie:F Diametro:50 mm Forma:PIANE Attacco:1/4" MASCHIO Materiale:NITRILE

Punti di forza

Costruito in una resistente miscela di nitrile e PVC Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto. Movimentazione senza aloni Prestazioni di lunga durata in condizioni difficili Adatte per l'industria automotive e manifatturiera

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro50 mm
Formapiatto
Tipologiag1/4 maschio, con filtro a rete
17,97 IVA esclusa
/ Unità
21,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione