Riferimenti
Festo:VASB-75-1/4-PUR-B
Rubix:160000000609276
Produttore:1396064
EAN:4052568062033

Documenti
Dettagli del prodotto : 1396064-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-75-1/4-PUR-B
Ventosa VASB-75-1/4-PUR-B Compensatore della corsa, ventosa=15,5 mm, Diametro nominale=4 mm, Diametro ventosa=75 mm, Volume aspirazione=65,5 cm3, Diametro efficace di aspirazione=67,4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x75x53 mm |
|---|---|
| Peso | 90,39 g |
| Materiale | pur |
| Diametro | 75 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vasb |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione