Riferimenti
SMC:ZP2-B10JN
Rubix:999221025046982
Produttore:ZP2-B10JN
EAN:3618036474732

Documenti
Dettagli del prodotto : 00888959-ARTICOLO ZP2-B10JN
Le ventose della serie ZP, ZP2 e ZP3 di SMC offrono una gamma completa di opzioni di ventose per soddisfare tutte le esigenze di movimentazione e trasferimento. Un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali consente ai progettisti di scegliere la configurazione di ventose più appropriata, rendendo le ZP, ZP2 e ZP3 adatte a una varietà di applicazioni di sollevamento di routine e speciali.
ZP2-*J/ZJ, ventosa, Soffietto
Punti di forza
Ventosa con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri delle ventose da 2mm a 50mm
Piatti, rigati, profondi e a soffietto
Disponibili sei materiali diversi
Pezzo di ricambio
Diametri delle ventose da 2mm a 50mm
Piatti, rigati, profondi e a soffietto
Disponibili sei materiali diversi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x16x12 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Materiale | nbr |
| Diametro | 10 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | cuscinetto a soffietto |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione