Riferimenti
Festo:VAS-10-M5-SI-B
Rubix:160000000609260
Produttore:1385610
EAN:4052568061968

Documenti
Dettagli del prodotto : 1385610-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-10-M5-SI-B
Ventosa VAS-10-M5-SI-B Compensatore della corsa, ventosa=1,1 mm, Diametro nominale=2 mm, Diametro ventosa=10 mm, Volume aspirazione=0,12 cm3, Posizione di collegamento=In alto
Suction cup VAS-10-M5-SI-B 1385610
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1,47 g |
| Materiale | silicone |
| Diametro | 10 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vas |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione