1396086-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-8-M5-PUR-B

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-8-M5-PUR-B
Rubix:160000000609279
Produttore:1396086
EAN:4052568062040
1396086-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-8-M5-PUR-B

Riepilogo info tecniche

Materialepur
Diametro8 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1396086-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-8-M5-PUR-B


Ventosa VAS-8-M5-PUR-B L€™anello di tenuta non ¨ compreso nella fornitura. Compensatore della corsa, ventosa=0,9 mm, Diametro nominale=2 mm, Diametro ventosa=8 mm, Volume aspirazione=0,095 cm3, Diametro efficace di aspirazione=7,1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x9x9 mm
Peso3,94 g
Materialepur
Diametro8 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineCZ
Codice doganale84879090
7,04 IVA esclusa
/ Unità
8,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione