VENTOSA FC25P.4D.02AF 0106720
Ventose piane concave FCP Poliuretano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0106720
Rubix:170000000512595
Produttore:0106720



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano 50 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Forma | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA FC25P.4D.02AF 0106720
Le ventose DURAFLEX® sono state sviluppate per soddisfare i severi requisiti del settore automotive. Un'applicazione tipica è l'alimentazione di lamiere in uno strumento da pressa. La forma leggermente curva e i tacchetti interni garantiscono una buona presa e il labbro rinforzato prolunga notevolmente la durata della ventosa. Disponibile anche in forma ovale per oggetti oblunghi.
VENTOSA Serie:FC Diametro:25 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" MASCHIO - M5 FEMMINA Materiale:POLIURETANO
Punti di forza
Adatte per il sollevamento di piccoli oggetti e parti strette, anche su superfici leggermente bombate, piane e oleose, come quelle che si incontrano nella movimentazione di lastre d'acciaio nei processi di pressatura.
Grazie all'elevato attrito del materiale in gomma, le ventose possono sopportare forze elevate con accelerazioni rapide in direzione orizzontale, anche su superfici oleose.
Le ventose sono dotate di tacchetti che impediscono la deformazione degli oggetti sottili.
Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.
Applicazioni
Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano 50 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | g1/8 maschio , m5 femmina, con filtro a rete |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione