Riferimenti
Piab:0101303
Rubix:170000000512006
Produttore:0101303



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 27 mm |
| Forma | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA F25.20.02AA 0101303
Le ventose piane in silicone Piab, approvate dalla FDA/EU, sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone certificato, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piano garantisce un sollevamento stabile, mentre il materiale resiste alle sostanze chimiche e alle alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
VENTOSA Serie:F Diametro:25 mm Forma:PIANE Attacco:M5 FEMMINA Materiale:SILICONE
Punti di forza
Silicone conforme a FDA/EU per applicazioni certificate
Design piano per una manipolazione sicura e stabile
Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature
Igienico e facile da pulire
Ideale per applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili
Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 27 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | m5 femmina |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione