VENTOSA FCF75P.5R.G45M 0118423

Ventose piane concave FCF-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0118423
Rubix:170000000513088
Produttore:0118423
VENTOSA FCF75P.5R.G45M 0118423

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 55/60 (pu)
Diametro75 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA FCF75P.5R.G45M 0118423


Il design FCF-P è adatto a superfici oleose, leggermente bombate e piane, come quelle che si incontrano quando si movimentano lamiere nelle linee di pressatura. Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.

Punti di forza

Ventose ad elevato attrito speciali per superfici oleose, come le lamiere nei processi di formatura del metallo. La normale usura della ventosa ad elevato attrito non influisce sulle prestazioni della forza di taglio a lungo termine. La scelta migliore se sulla lastra viene utilizzato un olio da stampa > 0,1g/m2. Grazie alla forte presa sulle superfici oleose, le ventose possono sopportare forze di taglio elevate, in genere 2-4 volte superiori rispetto alle ventose convenzionali corrispondenti. Il design "FCF" è adatto a superfici leggermente bombate e piane, ad esempio quelle che si incontrano durante la movimentazione di lamiere metalliche nelle linee di pressatura. Le ventose sono dotate di tacchetti di supporto che impediscono la deformazione degli oggetti sottili. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.

Applicazioni

Disimpilamento;Fiancate e intelaiatura;Utensili ergonomici montaggio/smontaggio porte;Assemblaggio e installazione vetri;Assemblaggio e installazione serbatoi gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 55/60 (pu)
Diametro75 mm
Formarotondo
Tipologiag3/8 maschio, con filtro a rete
Temperatura minima10 °C
Temperatura massima50 °C
26,66 IVA esclusa
/ Unità
32,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione