VENTOSA BL20-2.10.02AB 0101194
Ventose a soffietto multiplo BL-2 Cloroprene
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0101194
Rubix:170000000511935
Produttore:0101194



Riepilogo info tecniche
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA BL20-2.10.02AB 0101194
Le ventose in cloroprene BL-2 hanno un labbro morbido e flessibile e sono adatte a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
VENTOSA Serie:BL Diametro:20 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:CLOROPRENE
Punti di forza
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
Realizzato in cloroprene di alta qualità
Presa sicura e non dannosa sui sacchi
Adatto per la compensazione in altezza.
Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | g1/8 maschio, con filtro a rete |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione