CALOTTA B10-2 3150101S

Ventose a soffietto B Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3150101S
Rubix:170000000514369
Produttore:3150101S
CALOTTA B10-2 3150101S

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro10 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B10-2 3150101S


La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.
CALOTTA B10-2 3150101S

Punti di forza

Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro10 mm
Formasoffietto
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale84669340
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore