VENTOSA A COPPA D.30MM. IN PARA NATURALE 013010N
Ventose Con Relativi Supporti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Vuototecni:01 30 10 N
Rubix:999190300034200
Produttore:013010N
Dettagli del prodotto : VENTOSA A COPPA D.30MM. IN PARA NATURALE 013010N
Ventose dalla tipica conformazione a coppa, sono adatte per la presa e la movimentazione con vuoto, di oggetti con superfcie piana, leggermente convessa o concava. Il supporto, appositamente sagomato per combaciare perfettamente alla ventosa, è munito di un perno flettato maschio, per facilitarne il fssaggio all’automatismo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | para naturale |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Tipologia | con supporto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
