VENTOSA B110.30.11NC 0101892
Ventose a soffietto B Nitrile-PVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0101892
Rubix:170000000512342
Produttore:0101892



Riepilogo info tecniche
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 110 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B110.30.11NC 0101892
Le ventose a soffietto in Nitrile-PVC di Piab sono progettate per una manipolazione robusta e affidabile in ambienti industriali difficili. Realizzate in una resistente miscela di Nitrile-PVC, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura su una varietà di materiali. Ideali per applicazioni automotive e manifatturiere, offrono prestazioni costanti e durature in condizioni difficili.
Punti di forza
Realizzate in una robusta miscela di Nitrile-PVC per una maggiore durata e una manipolazione priva di aloni
Eccellente resistenza agli oli, alle sostanze chimiche e all'abrasione
Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari
Presa sicura su un'ampia gamma di materiali
Prestazioni di lunga durata in condizioni industriali difficili
Ideale per gli ambienti automotive e dell'industria manifatturiera
Applicazioni
Plastic injection molded parts, Dry sheet metal
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 110 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | g1/2 femmina, con filtro a rete |
| Codice doganale | 40169997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione