Riferimenti
Piab:3150005S
Rubix:170000000514313
Produttore:3150005S



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Forma | standard |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA U10.20.01AC 3150005S
Ventosa universale/piana in silicone per la movimentazione di oggetti con superfici piane o leggermente curve.
VENTOSA Serie:U Diametro:10 mm Forma:UNIVERSALI Attacco:M5 MASCHIO Materiale:SILICONE
Punti di forza
Adatto per oggetti con superfici piane o leggermente curve.
Utilizzata anche per oggetti concavi.
Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature
Eccellente resistenza all'usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Forma | standard |
| Tipologia | m5 maschio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione