36144-VENTOSA VAS-55-1/4-NBR

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-55-1/4-NBR
Rubix:160000000580252
Produttore:36144
EAN:4052568010188
36144-VENTOSA VAS-55-1/4-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro55 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36144-VENTOSA VAS-55-1/4-NBR


Ventosa VAS-55-1/4-NBR Con anello di tenuta OL. Diametro nominale=4 mm, Diametro ventosa=55 mm, Diametro efficace di aspirazione=44 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, piatta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x56x56 mm
Peso31,9 g
Materialenbr
Diametro55 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
12,14 IVA esclusa
/ Unità
14,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione