Riferimenti
Festo:VAS-75-1/4-PUR-B
Rubix:160000000609284
Produttore:1396096
EAN:4052568062095

Documenti
Dettagli del prodotto : 1396096-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-75-1/4-PUR-B
Ventosa completa VAS-75-1/4-PUR-B La guarnizione non è inclusa nella fornitura. Compensatore altezza della ventosa=3,5 mm, Dimensione nominale=4 mm, Diametro ventosa=75 mm, Volume ventosa=18,3 cm3, Diametro effettivo di suzione=67,4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 77 g |
|---|---|
| Materiale | pur |
| Diametro | 75 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vas |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione