VENTOSA B20 HNBR, G1/8 MASCHIO FILTRO A RETE 9906877

Ventose a soffietto B HNBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:9906877
Rubix:170000000515403
Produttore:9906877
VENTOSA B20 HNBR, G1/8 MASCHIO FILTRO A RETE 9906877

Riepilogo info tecniche

Materialehnbr
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B20 HNBR, G1/8 MASCHIO FILTRO A RETE 9906877


Le ventose a soffietto in HNBR di Piab sono progettate per una manipolazione ad alte prestazioni in ambienti industriali difficili. Realizzate in HNBR, queste ventose offrono un'eccezionale resistenza al calore, all'olio e alle sostanze chimiche. Il design flessibile del soffietto consente un'eccellente adattabilità alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura e affidabile. Ideali per il settore automotive e per le applicazioni più gravose, le ventose a soffietto in HNBR offrono prestazioni durature e costanti in ambienti difficili.
VENTOSA Serie:U Diametro:20 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:HNBR

Punti di forza

Realizzate in gomma HNBR ad alte prestazioni e prive di marcature Eccezionale resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici Design flessibile del soffietto per adattarsi alle variazioni della superficie Presa sicura e affidabile nelle applicazioni più impegnative Struttura resistente per una maggiore durata Perfette per l'uso automotive e industriale pesante

Applicazioni

Movimentazione vetro, Temperatura ventosa (plastica) elevata/bassa, Antialone, Parti stampate ad iniezione plastica, Foglio lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialehnbr
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiag1/8 maschio, con filtro a rete
16,56 IVA esclusa
/ Unità
20,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione