00048043-ARTICOLO ZP32BS

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP32BS
Rubix:999221025034751
Produttore:ZP32BS
EAN:3618036465471
00048043-ARTICOLO ZP32BS

Riepilogo info tecniche

Materialegomma di silicone
Diametro32 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048043-ARTICOLO ZP32BS


Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZP (B), ventosa con anello di bloccaggio

Punti di forza

Tampone a vuoto con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri dei tamponi da 2 mm a 50 mm
Stili di tamponi piatti, rigati, profondi e a soffietto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x37x29 mm
Peso9 g
Materialegomma di silicone
Diametro32 mm
Formasoffietto
Tipologiacuscinetto a vuoto
Paese d'origineJP
11,67 IVA esclusa
/ Unità
14,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione