CALOTTA BL40-4.20 0114848

Ventose a soffietto multiplo BL-4 Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0114848
Rubix:170000000513022
Produttore:0114848
CALOTTA BL40-4.20 0114848

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro40 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA BL40-4.20 0114848


Ottimizzata per sacchetti con contenuti fragili e alimenti. Può essere utilizzato anche per le stesse applicazioni dei soffietti corti, ma può far fronte a maggiori differenze di livello grazie al movimento di sollevamento più lungo. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
Ventosa BL40-4 Silicone

Punti di forza

Il design lungo e flessibile del soffietto offre un'eccellente adattabilità alle diverse altezze dei prodotti e alle superfici irregolari. Il labbro lungo e sottile assicura una tenuta sicura e una presa superiore, anche su articoli delicati o irregolari come i sacchetti di pellicola sottile. Dotato di un attacco ad alta portata per massimizzare l'efficienza e la velocità del vuoto nelle applicazioni più complesse. L'area di presa effettiva corrisponde al diametro del labbro, garantendo una movimentazione stabile e affidabile. Ampio intervallo di temperatura. Adatto a diversi ambienti, resiste a temperature da -40°C a +200°C.

Applicazioni

Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro40 mm
Formarotondo
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
22,44 IVA esclusa
/ Unità
27,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione