Riferimenti
Piab:0101275
Rubix:170000000511988
Produttore:0101275



Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA F20.20.02AF 0101275
Le ventose piane in silicone Piab, approvate dalla FDA/EU, sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone certificato, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piano garantisce un sollevamento stabile, mentre il materiale resiste alle sostanze chimiche e alle alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
VENTOSA Serie:F Diametro:20 mm Forma:PIANE Attacco:1/8" MASCHIO - M5 FEMMINA Materiale:SILICONE
Punti di forza
Silicone conforme a FDA/EU per applicazioni certificate
Design piano per una manipolazione sicura e stabile
Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature
Igienico e facile da pulire
Ideale per applicazioni alimentari, farmaceutiche e sensibili
Consigliata quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Tipologia | g1/8 maschio/m5 femmina, con filtro a rete |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione